Lanse - RJ45 UNIVERSALPLUGG KAT.6A STP VERKTØYFRI - 6970929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk - Ja
Optisk - nei
Farge - Andre
Egnet for - Kontakt (jack)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160285614
Elnummer
6970929
Leverandørens varenummer
6970929
Typebeskrivelse
6970929
Mekanisk:
Ja
Optisk:
nei
Farge:
Andre
Egnet for:
Kontakt (jack)
NCS RJ45 Skjermet Universalplugg er unikt produkt velegnet for de fleste serviceoppdrag. Universalpluggen
kan benyttes på både heltråd installasjonskabel og flertrådet patchkabel Kat.5e, Kat.6, Kat.6A og Kat.7. Den
verktøyfrie kontakten er enkle å koble og bør være et tilbehør i alle verktøykofferter for de som jobber med
datakabling, bredbånd, automasjon, kamera osv.
Denne pluggen er nå bekreftet for å kunne benytte både stranded og solid leder. AWG 23 - 26
kan benyttes på både heltråd installasjonskabel og flertrådet patchkabel Kat.5e, Kat.6, Kat.6A og Kat.7. Den
verktøyfrie kontakten er enkle å koble og bør være et tilbehør i alle verktøykofferter for de som jobber med
datakabling, bredbånd, automasjon, kamera osv.
Denne pluggen er nå bekreftet for å kunne benytte både stranded og solid leder. AWG 23 - 26
Et Lanse-produkt
Oppdag Lanse-serien


