Lanse - SmartDreiedimmer PH - 4500988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 84 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070384
Elnummer
4500988
Leverandørens varenummer
4500988
Typebeskrivelse
4500988
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


