Lanse - SmartDreiedimmer SO - Co018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 84 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070568
Elnummer
4500989
Leverandørens varenummer
Co018
Typebeskrivelse
4500989
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
SmartDreiedimmer er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle dimmere.


