Lanse - SmartTermostat 16A PH - Co002

Lanse
KopierKopier
Lanse - SmartTermostat 16A PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - Andre

  • Farge - Hvit

  • Kommunikasjonsprotokoll - Andre

  • Type spenningsforsyning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090051070407

Elnummer

4500994

Leverandørens varenummer

Co002

Typebeskrivelse

4500994

Måleområde:

0...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Farge:

Hvit

Kommunikasjonsprotokoll:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

Trådløs

Med mottaker:

Ja

Utvendig føler:

nei

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Berøringsskjerm

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

4

max kontaktspenning:

24 V

Maksimal kontaktbelastning:

0,001 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

84 mm

Dybde:

24 mm

Høyde:

84 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

SmartTermostat tilpasset norske installasjonssystemer som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle kontakter.