Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lanse - SmartTermostat 16A SO - CO015

Lanse
KopierKopier
Lanse - SmartTermostat 16A SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Regulering, på/av - nei

  • Regulering, modulerende - nei

  • Måleområde - 0...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090051070537

Elnummer

4500995

Leverandørens varenummer

CO015

Typebeskrivelse

4500995

Regulering, på/av:

nei

Regulering, modulerende:

nei

Måleområde:

0...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Farge:

Svart

Kommunikasjonsprotokoll:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

Trådløs

Med mottaker:

Ja

Utvendig føler:

nei

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Berøringsskjerm

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

4

max kontaktspenning:

24 V

Maksimal kontaktbelastning:

0,001 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Eksplosjonssikker:

nei

Bredde:

84 mm

Dybde:

24 mm

Høyde:

84 mm

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

SmartTermostat tilpasset norske installasjonssystemer som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle kontakter.