Lanse - SPLITTLEDD 4 X PARALLELL - 6970832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Hvit
Maks antall dobbelkjerner - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006232
Elnummer
6970832
Leverandørens varenummer
6970832
Typebeskrivelse
6970832
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Hvit
Maks antall dobbelkjerner:
0
Med kode:
nei
Lengde:
80 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Monteringsstørrelse:
80 mm
Lederdiameter:
0...0 mm
Pinnekonfigurasjon
Han - Hun1 - Hun2 - Hun3 - Hun4
1/2 --- 1/2 ---- 1/2 ---- 1/2 ---- 1/2
3/6 --- 3/6 ---- 3/6 ---- 3/6 ---- 3/6
5/4 --- 5/4 ---- 5/4 ---- 5/4 ---- 5/4
7/8 --- 7/8 ---- 7/8 ---- 7/8 ---- 7/8


