Lanse - Universalstativ 19 Gulv Eller Veggstativ Høyde Fra 978 Til - 6972992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Bredde - 560 mm
Høyde - 1970 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746002197
Elnummer
6972992
Leverandørens varenummer
6972992
Typebeskrivelse
"19"" Veggstativ fra 978mm til 1934 mm"
19 tommers nivå:
Foran
Bredde:
560 mm
Høyde:
1970 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
50 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Uten
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Et Lanse-produkt
Oppdag Lanse-serien


