Lanse - USB LADER A+C 3A 2xEURO Sort - 6601150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014824
Elnummer
6601150
Leverandørens varenummer
6601150
Typebeskrivelse
6601150
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
35 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
- For jordet og u/jordet installasjon
- 3A USB Lader
- Brannsikker med overbelstatningsvern
- Tilpasset standard veggboks
- Passer i RS16 & Plus