Lanse - Veggkontakt 1xKat.6A STP CYB - 6970032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014701
Elnummer
6970032
Leverandørens varenummer
6970032
Typebeskrivelse
6970032
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm