Lanse - VEGGRACK 10U 10" GLASSDØR - 6970011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 310 mm
Høyde - 460 mm
Antall høydeenheter - 10
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746008618
Elnummer
6970011
Leverandørens varenummer
6970011
Typebeskrivelse
Veggskap 10" 10u
Bredde:
310 mm
Høyde:
460 mm
Antall høydeenheter:
10
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
260 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
10 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20