Lanse - VEGGRACK 12U 40 DYBDE GLASSDØR - 6970751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 640 mm
Antall høydeenheter - 12
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746007864
Elnummer
6970751
Leverandørens varenummer
6970751
Typebeskrivelse
6970751
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
640 mm
Antall høydeenheter:
12
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
30 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
- Avtakbare sideplater
- Justerbare 19" profiler
- Dørhengsler som gir 180° åpning
- Fleksibel kabelinnføring i bakkant, over og under skapet.
- Tilrettelagt for viftekjøling
- Helsveiset ramme støtter krav i NEK 700 / EN 50310
Størrelse: 60x40x64 cm (bxdxh)


