Lanse - VEGGRACK TRITON 12U 50 DYBDE PL.DØR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 640 mm
Antall høydeenheter - 12
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746013957
Elnummer
6970798
Leverandørens varenummer
6970798
Typebeskrivelse
19" Veggskap
19 tommers nivå
Foran og bak
Bredde
600 mm
Høyde
640 mm
Antall høydeenheter
12
Farge
Grå
19 tommers profilskinne
Rettvinklet
Antall dører
1
Type ventilasjon
Uten
Dybde
500 mm
Rastermål
19"
Maks belastning
30 kg
Med takplate
Ja
Med jording
Ja
Med frontdør
Ja
Materiale frontdør
Stål
Med bakdør
Nei
Med gjennomsiktig dør
Nei
Med sidevegger
Ja
Med sokkel
Nei
Med vertikal kabelføring
Nei
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Modell / utførelse
Med fast ramme
Demonterbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP30
The 19” vertical rails can be freely adjusted within the depth of the cabinet. It makes patch cords organization easy and effective. It is possible to open front and rear part of the cabinet even if the cabinet is hung on the wall. This solution gives us comfortable access to all installed parts. Perforation ensures natural cooling of installed equipment. The cooling can be if necessary forced by 19” fan units.