Lanse - VEGGRACK TRITON 15U 60 DYBDE GLASSDØR - 6970483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 770 mm
Antall høydeenheter - 15
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009684
Elnummer
6970483
Leverandørens varenummer
6970483
Typebeskrivelse
6970483
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
770 mm
Antall høydeenheter:
15
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
30 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
utførelse.
Skapet levers med avtakbare sideplater, justerbare 19” profiler og fleksibel hengsler som gir nesten
180º åpning for enklere tilgang og installasjon. Tilrettelagt for fleksibel kabelinnføring i bakkant, over
og under skap. Skapet blir leverts standard i 5mm herdet sikkerhets glass, men kan også leveres
med tett eller perforert platedør.


