Lanse - VEGGRACK TRITON 9U 50 DYBDE GLASSDØR - 6970796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 9
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746013933
Elnummer
6970796
Leverandørens varenummer
6970796
Typebeskrivelse
19" Veggskap
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
9
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
500 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
30 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
- Avtakbare sideplater
- Justerbare 19" profiler
- Dørhengsler som gir 180° åpning
- Fleksibel kabelinnføring i bakkant, over og under skapet.
- Tilrettelagt for viftekjøling
- Helsveiset ramme støtter krav i NEK 700 / EN 50310
Størrelse: 60x50x50 cm (bxdxh)


