Utgått

Lanse - VEGGRAMME 3U - 6973080

Lanse
KopierKopier
Lanse - VEGGRAMME 3U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 2

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746002715

Elnummer

6973080

Leverandørens varenummer

6973080

Typebeskrivelse

19" Veggrack

Antall høydeenheter:

2

EMC-utførelse:

nei

SUPERack veggramme er et rimelig alternativ for installasjon av 19” utstyr. Veggrammene er i en nøytral antikkhvit miljølakk med åpen topp og bunn for enkel kabelinnføring.