Lanse - Vegguttak QuickCompact Utp CAT6 - 6970111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Oransje
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
QuickCompact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070746011694
Elnummer
6970111
Leverandørens varenummer
6970111
Typebeskrivelse
6970111
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Oransje
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
18 mm
- Passer i Elko RS ramme
- Stort merkefelt med plastdeksel for varig merking
- Keystonebasert
- Komplett med kontakt
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Festes i kanal med MIB boks eller Klikk-Fix (L3056)
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


