Lanse - Vegguttak QuickCompact Utp CAT6 - 6970116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
QuickCompact
EAN/GTIN
7070746011748
Elnummer
6970116
Leverandørens varenummer
6970116
Typebeskrivelse
6970116
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
53 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
40 mm
som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. Vegguttak QuickCompact er egnet for montasje i alle
kanalsystemer og minikanaler inkludert grenstaver og gulvbokser. Vegguttakene leveres med støvluker, og et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking.
Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og kutter
samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. QuickCompact bygger lite inn i kanel noe som forenkler
installasjonen og gjør at den passer fora alle kanaltyper.
Alle vegguttakene leveres komplett kontakter og rammer. Vegguttakene for Frontline og CYB er spesielt
utviklet med nøyaktig farge, og monteres raskt og enkelt inn i kanalen med et lett trykk, ingen boks eller skruer
nødvendig. Uttakene for minikanal passer i grenstaver, gulvbokser og de fleste kanaltyper som f.eks. Maxeta
og OBO Bettermann. Vegguttak i ElkoPlus design leveres i alu, sort, glass, stål og skifer.
Vegguttakene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Alle vegguttak er produsert i halogenfritt og 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti


