Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lanse - VFL LYSPENN METALL NCS - 8803056

Lanse
KopierKopier
Lanse - VFL LYSPENN METALL NCS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746011434

Elnummer

8803056

Leverandørens varenummer

8803056

Typebeskrivelse

Termineringsverktøy Fiber

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

Ja

Egnet for SC-plugg:

Ja

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

En VFL – Virutal Fault Locator – er det mest benyttede verktøy for feilsøking og verifisering av fiberforbindelser både singelmodus og multimodus. Den er et uunnværlig verktøy for lokalisering av fiberforbindelser der merkingen er utilstrekkelig eller feil. NCS VFL Lyspenn er også meget anvendelig for lokalisering av feil i koblinger og skjøter i fiberen. Men en universal 2,5mm Ferrule kan den benyttes på både SC, ST og FC. Tilleggsadapter med 1,25mm Ferrule for LC er tilgjengelig.