Lapp Norway - ØLFLEX® 400P 5G0,75 500MM - 70002640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex 400P
EAN/GTIN
4044773302158
Elnummer
1001306
Leverandørens varenummer
70002640
Typebeskrivelse
SPIRALKABEL PUR YTTERKAPPE
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Sifre
Farge på ytre kappe:
Grå
Spirallengde (lukket):
500 mm
Spirallengde (uttrukket):
1500 mm
Flammehemmet:
Nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
5...50 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


