Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10 - 1313614

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 400 CP 4G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ølflex 400P

EAN/GTIN

4044773125733

Elnummer

1000435

Leverandørens varenummer

1313614

Typebeskrivelse

1000435

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

8

Nominelt ledertversnitt (AWG):

8 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

19 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

380 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

114 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP - er oljebestandige tilkoblings- og kontrollkabler med et ytre lag av polyuretan for fleksible og faste installasjoner for middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige og våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. ÖLFLEX ® CLASSIC 400 CP Kabler har en økt motstandsdyktighet mot olje og i stor grad motstandsdyktige mot syrer og alkalier ved romtemperatur. Den ytre kappen tåler høye mekaniske belastninger, spesielt slitasje og drag. Den er også kuttsikker og motstår mikrober og hydrolyse. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiske bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Skjermfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Industrimaskiner, maskinverktøy, måle-, kontroll-, elektriske applikasjoner, matproduksjon og emballasjemaskiner. Kabelen er Ecolab sertifisert mot en rekke rengjøringsmidler og er derfor også godt egnet i næringsmiddelindustrien. Er UV-bestandig og kan benyttes både utendørs og innendørs i industrielle applikasjoner