Lapp Norway - ØLFLEX PETRO FD 865 CP 25G0,5 - 0023308

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 25

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ølflex petro

EAN/GTIN

4044776102670

Elnummer

1024009

Leverandørens varenummer

0023308

Typebeskrivelse

1024009

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

25

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

22

Nominelt ledertversnitt (AWG):

22 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

15,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

117 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

62,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-50...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - er oljebestandige kontrollkabler med en ytre kappe av spesiell polymerblanding for svært fleksibel bruk og fast installasjon under middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - er motstandsdyktige mot olje og borevæsker i henhold til NEK TS 606:2022 (olje og slam) samt IEC 60092-360, og ved romtemperatur svært motstandsdyktige mot syrer og alkalier. Ytterkappen tåler høye mekaniske belastninger, spesielt slitasje og drag. Den er også kuttsikker og motstår mikrober og hydrolyse. De er spesielt egnet for økte krav (Extended Line) i kabelkjeder og i permanent bevegelige maskindeler. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Alle materialer som brukes er halogenfrie. Skjermflettet beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Kraftkjeder eller bevegelige maskindeler, on- og offshore-applikasjoner, f.eks. offshore boreplattformer, boreskip; maskinverktøy og overføringslinjer, maskinteknikk, anleggsmaskiner, samlebånd, produksjonslinjer, i alle typer maskiner.