Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540P 5G 0,75mm2 - 71220120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex spiral
EAN/GTIN
4044773332124
Elnummer
1012093
Leverandørens varenummer
71220120
Typebeskrivelse
1012093
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Gul
Spirallengde (lukket):
600 mm
Spirallengde (uttrukket):
2000 mm
Flammehemmet:
Etter IEC/EN 60332-1-2
Ytterdiameter omtrentlig:
8,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...50 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


