Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - A-2Y(L)2Y...ST III BD 2 x 2 x 0,8 mm2 - 1591150

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - A-2Y(L)2Y...ST III BD 2 x 2 x 0,8 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773104479

Elnummer

1012048

Leverandørens varenummer

1591150

Typebeskrivelse

1012048

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Al/PE

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

86 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Vekt:

100 kg/km

Telefonkabel til utendørs bruk som også
kan benyttes til EIB/KNX systemer for
utendørs bruk samt nedgraving.