Lapp Norway - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW12 VMSVB-12/18 - 83158400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168137414
Elnummer
1222431
Leverandørens varenummer
83158400
Typebeskrivelse
ADAPTER FOR GLATT RØR
Nominell diameter:
12 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG11
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Maksimal ytterdiameter:
18,6 mm
Total lengde:
15,2 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


