Lapp Norway - Adapter/nippel for kobling av glatte rør og rillerør.NW23 VMSVB-23/28 - 83158404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 23 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168137452
Elnummer
1222435
Leverandørens varenummer
83158404
Typebeskrivelse
ADAPTER FOR GLATT RØR
Nominell diameter:
23 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG21
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Maksimal ytterdiameter:
28,3 mm
Total lengde:
18 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


