Lapp Norway - BETAtrans 4GKW-ENX 1X1,5 - 38107203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 145 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
BetaTrans
EAN/GTIN
4044777931941
Elnummer
1025268
Leverandørens varenummer
38107203
Typebeskrivelse
1025268
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
145 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
1800 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
5,45 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Identifisering/Fargekoding:
Svart
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Svart
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,45 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
21,8 mm
Merkespenning U:
3000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
45 kg/km


