Lapp Norway - BLINDPLUGG ATEX M40x1,5 - 52103153

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773331202

Elnummer

1249619

Leverandørens varenummer

52103153

Typebeskrivelse

1249619

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINDICHT® BL-M ATEX - Blindplugg med metriske gjenger i forniklet messing. Egnet for EX-applikasjoner.