Lapp Norway - BLINDPLUGG PG16 PLAST - 52005980

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BLINDPLUGG PG16 PLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773433111

Elnummer

1252055

Leverandørens varenummer

52005980

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

7035

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINDICHT® BLK - Blindplugg med pg gjenger i Polystyren plast. Farge: Lysgrå