Utgått

Lapp Norway - BLINDPLUGG PG36 FORN.MESS. - 52003450

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BLINDPLUGG PG36 FORN.MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 36

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773438529

Elnummer

1252358

Leverandørens varenummer

52003450

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

36

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Messing

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINDICHT®BL - Pg gjenger-blindplugg i forniklet messing