Utgått

Lapp Norway - BLINDPLUGG PG42 PLAST - 52006020

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BLINDPLUGG PG42 PLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773432862

Elnummer

1252059

Leverandørens varenummer

52006020

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

42

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

7035

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINDICHT®BLK-Pg gjenger-blindplugg i Polystyren plast- lysgråRAL7035