Lapp Norway - BLINDPLUGG PG9 FORN.MESS. - 52003390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773438611
Elnummer
1252352
Leverandørens varenummer
52003390
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Messing
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten