Lapp Norway - Chassis innfelt 16pin m/lokk - 70474000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Bunn
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773544176
Elnummer
1531130
Leverandørens varenummer
70474000
Typebeskrivelse
1531130
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Bunn
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
29,5 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
96 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
Ja
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


