Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - Chassisinnfelt 90°3pin plastik - 10423000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Chassisinnfelt 90°3pin plastik

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Bunn

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773072600

Elnummer

1531411

Leverandørens varenummer

10423000

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Bunn

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

23,8 mm

Høyde:

40,5 mm

Kapslingsbelegg:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

CHASSISKÅPE H-A 3 AGS, VINKEL PLAST

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien