Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - EOS 5 m/programvare EOS 5 m/programvare - 83259532

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EOS 5 m/programvare EOS 5 m/programvare

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...10

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044778430917

Elnummer

1857023

Leverandørens varenummer

83259532

Typebeskrivelse

1857023

Antall tekstlinjer:

1...10

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

110 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

FLEXIMARK® EOS 5 termoskriver er en fleksibel, effektiv og brukervennlig skriver som har alt du trenger innen industriell merking. Den er rask, har en brukervennlig touchskjerm, og stort minne. I tillegg leveres den med ny programvare, Fleximark® 11.0, som gir mange spennende muligheter.Velegnet for merking av enledere, komponeneter og kabler. Du sparer tid og penger og kan lage holdbare merker som sitter lenge og er motstandsdyktige mot slitasje, vær, olje- og kjemikalier.