Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25 og nippel MS-M 25X1,5 - 75009648

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25 og nippel MS-M 25X1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Epic

EAN/GTIN

4044774419633

Elnummer

1531196

Leverandørens varenummer

75009648

Typebeskrivelse

1531196

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

93,3 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® KIT - Komplett H-BE 16 BS industrikontakt med skruterminering HUN innsats med EPIC® H-B 16 SGR chassis i metall, 2 låse clips og SKINTOP® MS-M 25X1,5 nippel. Rektangulær, flerpolet industrikontakt i henhold til VDE, DIN og EN standard. Tilfredsstiller ROHS, har internasjonale godkjenninger og beskyttelsesklasse IP65. Husene er laget av pulverlakkert, støpt aluminium som gir en effektiv mekanisk beskyttelse i tøffe industrielle miljøer. Låsebøyler i galvanisert stål. Låsing med enkel og dobbel bøyle. Bruksområde:
Maskin, industri, installasjon, prosess og regulerings-/styreprogrammer.