Lapp Norway - EPIC KIT HAN H-BE 6 SS TS M20 og nippel MS-M 20X1,5 - 75009716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044776571964
Elnummer
1531182
Leverandørens varenummer
75009716
Typebeskrivelse
1531182
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
43 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
60 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
internasjonale godkjenninger og beskyttelsesklasse IP65. Husene er laget av pulverlakkert, støpt aluminium som gir en effektiv mekanisk beskyttelse i tøffe industrielle miljøer. Låsebøyler i galvanisert stål. Låsing med enkel og dobbel bøyle. Bruksområde:
Maskin, industri, installasjon, prosess og regulerings-/styreprogrammer.


