Lapp Norway - EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP - 44420277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Bunn
Posisjon festebøyle - Uten
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044774845760
Elnummer
1531137
Leverandørens varenummer
44420277
Typebeskrivelse
1531137
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Bunn
Posisjon festebøyle:
Uten
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Uten
Type låsemekanisme:
Bajonett
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Bredde:
57 mm
Høyde:
75,3 mm
Dybde:
57 mm
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grønn
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
1
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-25...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


