Lapp Norway - EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP - 44420253

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Type låsemekanisme - Trykk Trekk

  • Med tetning - Ja

  • Farge - Svart

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Epic Powerlock

EAN/GTIN

4044774846002

Elnummer

1531178

Leverandørens varenummer

44420253

Typebeskrivelse

1531178

Form:

Rund

Type låsemekanisme:

Trykk Trekk

Med tetning:

Ja

Farge:

Svart

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Med sikring mot tap:

Ja

EPIC® POWERLOCK PROTECTION CAP, Beskyttelseshette for A6 kontaktene. IP54, Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html