Lapp Norway - EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 400 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Omgivelsestemperatur - -25...125 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774846095
Elnummer
1531147
Leverandørens varenummer
44420242
Typebeskrivelse
1531147
Kontaktutførelse
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt
400 A
Type strømtilkobling
Tilkobling for kabelsko
Type kontakt
Vridd (dreiebenk)
Omgivelsestemperatur
-25...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0...0 mm²
Avisoleingslengde
32 mm
Stikkontaktens diameter
25 mm
Materiale i kontakt
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale
Sølv
Min. antall innstikksykluser
500
Innsats til EPIC Powerlock A6 S - Panelmontert tilførsel
400 Ampere
Festebolt med M12 mutter
Innsats til EL NR: 1531137 1531139 1531142 1531143 1531144 1531146
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html