Lapp Norway - EPIC POWERLOCK RETENTION PIN - 44420259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Type låsemekanisme - Trykk Trekk
Med tetning - Ja
Farge - Hvit
Med sikring mot tap - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044774845944
Elnummer
1531203
Leverandørens varenummer
44420259
Typebeskrivelse
1531203
Form:
Rund
Type låsemekanisme:
Trykk Trekk
Med tetning:
Ja
Farge:
Hvit
Med sikring mot tap:
nei
EPIC® POWERLOCK RETENTION PIN A1, A6. Låsepinne for A1 og A6 kontaktene. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html


