Lapp Norway - EPIC POWERLOCK RETENTION PIN - 44420255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Type låsemekanisme - Trykk Trekk
Med tetning - Ja
Farge - Hvit
Med sikring mot tap - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774845982
Elnummer
1531229
Leverandørens varenummer
44420255
Typebeskrivelse
1531229
Form:
Rund
Type låsemekanisme:
Trykk Trekk
Med tetning:
Ja
Farge:
Hvit
Med sikring mot tap:
nei
EPIC® POWERLOCK RETENTION PIN D6, Låsepinne for D6 kontaktene. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon: https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html


