Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SCM 70 (1) - 44420295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 70...70 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044775041789
Elnummer
1531259
Leverandørens varenummer
44420295
Typebeskrivelse
1531259
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
70...70 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
70...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
70...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
70...70 mm²
Avisoleingslengde:
42 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500


