Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SCM 95 (1) - 44420231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 95...95 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
EAN/GTIN
4044774846187
Elnummer
1531260
Leverandørens varenummer
44420231
Typebeskrivelse
1531260
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
660 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
95...95 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Omgivelsestemperatur:
-25...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
95...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
95...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
95...95 mm²
Avisoleingslengde:
42 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500


