Lapp Norway - EPIC POWERLOCK SP S M12 (1) - 44420241

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Maks driftstrøm for en kontakt - 400 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Type kontakt - Vridd (dreiebenk)

  • Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774846101

Elnummer

1531242

Leverandørens varenummer

44420241

Typebeskrivelse

1531242

Kontaktutførelse:

Kontakt

Maks driftstrøm for en kontakt:

400 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Type kontakt:

Vridd (dreiebenk)

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Omgivelsestemperatur:

-25...125 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Avisoleingslengde:

32 mm

Stikkontaktens diameter:

25 mm

Min. antall innstikksykluser:

500

Innsats til EPIC Powerlock A1 S - Panelmontert inntak
400 Ampere
Festebolt med M12 mutter
Passer til: 1531236 1531237 1531238 1531239 1531240 1531241

Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon

https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html