Lapp Norway - EPIC ULTRA H-B 10 AG QB - 70250213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Bunn
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Ultra
EAN/GTIN
4044774919652
Elnummer
1531163
Leverandørens varenummer
70250213
Typebeskrivelse
1531163
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Bunn
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
42 mm
Høyde:
28,2 mm
Dybde:
28,2 mm
Kapslingsbelegg:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


