Lapp Norway - EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 9-17 - 70250201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774919515
Elnummer
1531151
Leverandørens varenummer
70250201
Typebeskrivelse
1531151
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
41 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
60 mm
Kapslingsbelegg:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Et Lapp Norway-produkt
Oppdag Lapp Norway-serien


