Lapp Norway - ETHERLINE Cat.5e 105 plus 2x2x22/7 AWG, grønn RAL 6018 - 2170636

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE Cat.5e 105 plus 2x2x22/7 AWG, grønn RAL 6018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Etherline

EAN/GTIN

4044776166313

Elnummer

1025207

Leverandørens varenummer

2170636

Typebeskrivelse

1025207

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

22

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

6,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

0,66 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

59 kg/km

ETHERLINE kabel for fleksibel installasjon i industrien