Lapp Norway - ETHERLINE Cat. 6A PIMF Y + 4x2 x AWG 22/1 PVC Grønn 10 Gbit/s - 2170464

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE Cat. 6A PIMF Y + 4x2 x AWG 22/1 PVC Grønn 10 Gbit/s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Etherline

EAN/GTIN

4044773788846

Elnummer

1012070

Leverandørens varenummer

2170464

Typebeskrivelse

1012070

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,643 mm

AWG størrelse:

22

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

90 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

90 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

90 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

80 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Etherline Y PIMF CAT6.A er en kabel bergnet for industrielt ethernet opp til 10Gbit/s
Kabelen er også bygget for PROFINET applikasjoner på 4-pars
Kabelen kan benyttes til Power over ethernet (IEEE 802.3af) og Power over ethernet pluss (IEEE 802.3at)
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper parvis invidel skjerm og felles skjermi h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Andre bruksområder er Profinet med 4 par, EtherCAT, EtherNet / IP, Power over Ethernet (IEEE's 802.3af) og Power over Ethernet Plus (802.3at)
Kabelen er flammehemmende i h.h.t. IEC 60332-3-25,og er beregnet for tøffe industrimiljøer. Den er egnet for fast installasjon og for kabling av maskiner, verktøy, enheter, apparater og kontrollskap.