Lapp Norway - ETHERLINE FD P BK CAT5 4X2XAWG26/19 Sort - CE217489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,15 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Kabelskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773832013
Elnummer
1025242
Leverandørens varenummer
CE217489
Typebeskrivelse
1025242
Nominelt ledertverrsnitt:
0,15 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Kabeltype:
S/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1 mm
AWG størrelse:
26
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Beskyttende kappe:
PUR (Polyuretan)
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
97,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
97,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
65 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
54 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Ethernet-kabel kategori 5e, klasse D for installasjon i hendelser - verifisert opptil 100 MHz
Industriell Ethernet-kabel Cat.5 for høy fleksibel bruk i kabelkjede-applikasjoner
• For svært fleksibel industri applikasjoner
• Cat.5e-ytelse
• Bare for applikasjoner med patchkabel
(maks. 60 m)
Fordeler
• Ekstra bruksområder takket være egnethet for utendørs bruk, UV-bestandig
• God fleksibilitet - enkel installasjon med stramme plassbehov
• Skjermet mot forstyrrelser
• Lett å spole for mobil bruk
Bruksområde
• IEEE 802.3: 10/100 / 1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; Minibank
• Egnet for overføring av lydsignaler (ETHERSOUND), lysstyringssignaler (DMX over Ethernet) eller for datanettverk
• Bare for applikasjoner med patchkabel
(maks. 60 m)
• egnet for EtherCAT og EtherNet / IP-applikasjoner
• 4par: 10/100/1000 Mbit / s for Industrial Ethernet
Produktfunksjoner
• spesielt utviklet for veimiljøer
• Egnet for utendørs bruk, UV-bestandig
• Ytterkappen av PUR er svært motstandsdyktig mot mineraloljer og slitasje
• Førsteklasses screening mot elektromagnetisk interferens
Normreferanser / godkjenninger
• UL AWM Style 21576
• Flammehemmende iht. til IEC 60332-1-2
• Halogenfri i henhold til VDE 0472-815
Kabelens oppbygning
• mangetrådet kobber ledere , 26AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
• Isolasjon: PE, maks. kjernediameter 1,0 mm
• Indre kappe: termoplastisk elastomer, halogenfri
• Skjerming: Flettet kobberskjerm rundt kabelen
• Ytre kappe: halogenfri PUR, svart


