Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - ETHERLINE HEAT Cat. 6A 4x2xAWG24/7 Gul RAL 1003 - 2170581

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE HEAT Cat. 6A  4x2xAWG24/7 Gul RAL 1003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776793090

Elnummer

1025244

Leverandørens varenummer

2170581

Typebeskrivelse

1025244

Nominelt ledertverrsnitt:

0,22 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Kabeltype:

S/FTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,3 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

81 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

121,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

81 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...105 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...105 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0,67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

nei

Vekt:

77 kg/km

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

ETHERLINE® HEAT 6722
Industriell Ethernet-kabel med halogenfri PUR-kappe, testet iht. til ECE-R 118.01, designet i henhold til kravene i ISO 6722, Cat 5e opp til Cat.7 kabler

Designet i henhold til ISO 6722
Testet i henhold til ECE-R 118.01
For PROFINET-applikasjoner
Fordeler
• Enkel å avmatle
• Utvidet temperaturområde
• God motstandsdyktighet mot olje, bensin, syrer og baser
• God mostanddyktighet mot sår og kutt, halogenfri, oljebestandig
• Reduksjon av flammeutbredelse, tetthet og toksisitet av røykgasser i tilfelle brann
Bruksområde
• For fleksible applikasjoner
• Flertrådet kobberledere
• For faste, fleksible og beskyttede installasjoner inne i busser
• Egnet for tilkobling til f.eks. kamerasystemer, underholdning og infotainment for passasjerer, billettsystemer, med mer
• 4par: 100Mbit / s opptil 10 Gbit / s for Industrial Ethernet
Produktfunksjoner
• God kjemikaliebestandighet
• Flammehemmende iht. til ISO 6722-1
• temperaturklasse B på grunnlag av ISO 6722-1

Normreferanser / godkjenninger
• DIN / ISO 6722
• elektriske krav iht. til IEC 61156-6
• testet i henhold til ECE-R 118.01
• LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2

Kabelens oppbygning
• Strandet fortinnet 7-leder leder
• Kjerneisolasjon: Basert på polyolefin
• Fargekodet i samsvar med EIA / TIA 568A og B
• Cat.5e: SF / UTP – flettet kobberskjerm og folieskjerm rundt hele kabelen
• Cat.6A / Cat.7: S / FTP – Flettet kobberskjerm rundt kabelen folieskjerm rundt hvert par
• Ytre kappe: PUR-forbindelse, halogenfri
• ytre kappe farge:
Cat.5e grønn (RAL 6018)
Cat.6A gul (RAL 1003)
Cat.7 blå (RAL 5021)